Monteringsplade til systemkufferter 4.4.1 og 4.4.2
Holder til systemkuffert
VÆGBESLAG KUFFERT 4.4.1 OG 4.4.2 EHB01
Varenr. 096380 373
EAN 4062855168249
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
Nem montering af systemkufferter til sikker opbevaring
- Til montering på Airline-surreskinner eller på modulblok
Bredde | 14 mm |
Højde | 198 mm |
Længde | 361 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,550 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Materiale | Stål med stor trækstyrke |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!